Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20208BA07 PORTA MODULARE IP4X/A200/L800 - 8PQ20208BA07

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948170922

Artikelnummer

SIE8PQ20208BA07

Herstellernummer

8PQ20208BA07

Hersteller

SIE

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

800 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

200 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

1

    Quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per la realizzazione di una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP40
    • Dimensioni: A: 200mm, La: 800mm
    • Sicurezza: Certificato di omologazione di tipo
    • Ventilazione: Sistema di ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti
    • Segregazione interna: Fino a 4b realizzabile con componenti standard
    • Struttura modulare: Adattabile a diverse esigenze di distribuzione energetica
    • Certificazione: ISO 9001 per flessibilità nella produzione

    Vantaggi per i clienti:

    • Processo di pianificazione semplificato grazie al software di configurazione SIMARIS.
    • Riduzionedel derating e maggiore disponibilità costante dell'impianto.
    • Collegamento e installazione degli apparecchi semplificati.
    • Molteplici possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti.
    • Soluzioni premontate disponibili in tempi brevi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie