Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20206BA46 P.MOD 3VA23 24/ORIZ/FI,RIM/H200/W600 - 8PQ20206BA46

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869560106

Artikelnummer

SIE8PQ20206BA46

Herstellernummer

8PQ20206BA46

Hersteller

SIE

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

600 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

200 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

1

    Porta di scomparto 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A)

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: installazione fissa
    • Tecnica: ad innesto
    • RCD: senza
    • A: 200mm
    • La: 600mm
    • Struttura modulare perflessibilità nell'adattamento
    • Certificato secondo ISO 9001

    Vantaggi per i clienti:

    • SIMARIS configuration: Rende la pianificazione più sicura e riduce il tempo di preparazione dell'offerta e della documentazione.
    • Efficienza del sistema di ventilazione per prevenire surriscaldamenti e migliorare la disponibilità dell'impianto.
    • Facilità di collegamento e installazione degli apparecchi grazie alla struttura semplificata.
    • Numerose possibilità di installazione con portapparecchi regolabili in profondità.
    • Soluzioni premontate realizzabili in tempi brevi con diverse varianti costruttive.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie