Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20206BA45 P.MOD 3VA20 21 22/ORIZ/FI/H200/W600 - 8PQ20206BA45

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869560090

Artikelnummer

SIE8PQ20206BA45

Herstellernummer

8PQ20206BA45

Hersteller

SIE

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

600 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

200 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

1

    Porta di scomparto 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A)

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per una distribuzione dell'energia sicura e flessibile fino a 4 000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Modelli disponibili: 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A)
    • Installazione: fissa
    • RCD: con
    • A: 200mm
    • La: 600mm
    • Capacità di distribuzione: fino a 4 000 A
    • Certificazione: omologazione di tipo
    • Software di configurazione: SIMARIS configuration
    • Certificazione ISO: ISO 9001

    Benefici per i clienti:

    • Il software SIMARIS aumenta la sicurezza della pianificazione e risparmia tempo nella preparazione della documentazione.
    • Un sistema di ventilazione efficiente previene surriscaldamenti e assicura una disponibilità costante dell'impianto.
    • La segregazione interna fino a 4b è ottimizzabile con componenti standard.
    • La struttura semplifica il collegamento e l'installazione degli apparecchi.
    • I portapparecchi regolabili offrono molteplici possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti.
    • Produzione flessibile consente soluzioni premontate variabili, fornibili in tempi rapidi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie