Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20206BA43 P.MOD 3VA12/ORIZ/FI/H200/W600 - 8PQ20206BA43

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869560076

Artikelnummer

SIE8PQ20206BA43

Herstellernummer

8PQ20206BA43

Hersteller

SIE

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

600 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

200 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

1

    Porta di scomparto 3VA12 (250A)

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON che consente una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Installazione fissa
    • RCD: con
    • A: 200mm
    • La: 600mm
    • Modularità adattabile a diverse esigenze di distribuzione dell'energia
    • Software di configurazione SIMARIS configuration per supportare la pianificazione e la documentazione
    • Ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti
    • Segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard
    • Produzione certificata secondo ISO 9001 con soluzioni premontate in varianti costruttive

    Vantaggi per i clienti:

    • Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella documentazione
    • Riduzione del derating e disponibilità costante dell'impianto grazie al sistema di ventilazione
    • Semplificazione del collegamento e dell'installazione degli apparecchi
    • Varietà di possibilità di installazione con ridotta varietà di componenti
    • Fornitura rapida di soluzioni realizzate secondo necessità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie