SIEMENS - SIE8PQ20206BA14 PORTA MODULARE IP4X/A200/L600 - 8PQ20206BA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948170823
Artikelnummer
SIE8PQ20206BA14
Herstellernummer
8PQ20206BA14
Hersteller
SIE
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
200 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
- Classe di protezione: IP40
- Dimensioni: A: 200mm, La: 600mm
- Supporto per combinazione di apparecchi di manovra con certificato di omologazione di tipo.
- Modularità del sistema per adattamento flessibile alle esigenze dell'utente.
- Software di configurazione: SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione.
- Sistemi di ventilazione efficienti per prevenire surriscaldamenti.
- Forma di segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard.
- Possibilità di installazione variabili con portapparecchi regolabili in profondità.
- Produzione flessibile certificata secondo ISO 9001 con varianti costruttive.
- Aumento della sicurezza nella pianificazione e riduzione dei tempi di preparazione dell'offerta e della documentazione.
- Disponibilità costante dell'impianto grazie a sistemi di ventilazione ottimizzati.
- Semplicità nel collegamento e nell'installazione degli apparecchi.
- Varietà di opzioni di montaggio grazie a componenti ridotti e configurabili.
- Soluzioni premontate in tempi rapidi grazie alla flessibilità nella produzione.
Quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per garantire una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


