SIEMENS - SIE8PQ20204BA01 PORTA MODULARE/IP40/H200/B400 - 8PQ20204BA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948178904
Artikelnummer
SIE8PQ20204BA01
Herstellernummer
8PQ20204BA01
Hersteller
SIE
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
400 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
200 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
- Dimensioni: A: 200mm, La: 400mm
- Capacità di distribuzione dell'energia: fino a 4 000 A
- Struttura modulare per adattabilità flessibile
- Compatibilità con diverse tecniched'installazione
- Software di configurazione SIMARIS configuration per supporto nella pianificazione e documentazione
- Certificazione ISO 9001 per la produzione flessibile
- Aumento della sicurezza della pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta e della documentazione.
- Sistema di ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti e concentrazioni di calore, assicurando disponibilità costante dell'impianto.
- Forma della segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard.
- Semplificazione del collegamento e installazione degli apparecchi.
- Portapparecchi regolabili in profondità per molteplici possibilità di installazione.
- Soluzioni premontate disponibili in tempi brevi secondo necessità.
Porta di scomparto IP40
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per la realizzazione di una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


