SIEMENS - SIE8PQ20158BA11 COPERTURA 3VA10 11/ORIZ/FI,RIM/H150/W800 - 8PQ20158BA11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4001869559995
Artikelnummer
SIE8PQ20158BA11
Herstellernummer
8PQ20158BA11
Hersteller
SIE
- Modelli: 3VA10 (100A), 3VA11 (160A)
- Poli: 3 o 4
- Installazione: Fissa
- Tipo di zoccolo: Innesto
- Comando: Rotativo frontale, Comando a motore
- RCD: Con
- A: 150mm
- La: 800mm
- Facile installazione grazie al design per installazione fissa.
- Flessibilità di azionamento con opzioni di comando diverse.
- Affidabilità e sicurezza grazie alla presenza delRCD.
- Compatibilità con sistemi a 3 o 4 poli per diverse applicazioni.
Mostrina copriforo 3VA10 (100A), 3VA11 (160A)
La Mostrina copriforo è progettata per un'installazione fissa con azionamento diretto, offrendo diverse opzioni di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


