SIEMENS - SIE8PQ20156BA33 P.MOD 3VA11/ORIZ/FI/H150/W600 - 8PQ20156BA33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869559964
Artikelnummer
SIE8PQ20156BA33
Herstellernummer
8PQ20156BA33
Hersteller
SIE
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
150 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
- Installazione fissa
- RCD: con
- A: 150mm
- La: 600mm
- Certificazione di omologazione di tipo per combinazioni di apparecchi di manovra
- Supporto del software di configurazione SIMARIS configuration
- Struttura modulare per una flessibilità di adattamento
- Soluzioni premontate disponibili in diverse varianti costruttive, certificato ISO 9001
- Incremento della sicurezza della pianificazione grazie al software SIMARIS configuration, riducendo i tempi di preparazione dell'offerta.
- Efficienza del sistema di ventilazione per prevenire surriscaldamenti e garantire una disponibilità costante dell'impianto.
- Ottimizzazione della segregazione interna fino a 4b attraverso componenti standard.
- Semplificazione nel collegamento e nell'installazione degli apparecchi.
- Moltissime possibilità di installazione grazie a portapparecchi regolabili in profondità con una ridotta varietà di componenti.
Porta di scomparto 3VA11 (160A)
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per garantire una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


