Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20156BA26 COPERTURA 3V10 11/ORIZ/FI,RIM/H150/W600 - 8PQ20156BA26

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869559919

Artikelnummer

SIE8PQ20156BA26

Herstellernummer

8PQ20156BA26

Hersteller

SIE

    Mostrina copriforo 3VA10 (100A), 3VA11 (160A)

    Questo prodotto è una mostrina copriforo per device elettrici, progettata per garantire un'installazione fissa e un'operatività sicura.

    Dettagli tecnici:

    • Modelli:3VA10 (100A), 3VA11 (160A)
    • Numero di poli: 3 o 4
    • Installazione: fissa
    • Tipo di zoccolo: da innesto
    • Azionamento: direttamente
    • Comando: rotativo frontale e a motore
    • RCD: senza
    • A (altezza): 150mm
    • La (larghezza): 600mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'installazione grazie al design fisso.
    • Versatilità con opzioni di azionamento diretto e comando motorizzato.
    • Stabilità operativa in configurazioni a 3 o 4 poli.
    • Dimensioni compatte per adattarsi a vari ambienti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie