SIEMENS - SIE8PQ20156BA10 PORTA MODULARE IP4X/A150/L600 - 8PQ20156BA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948170816
Artikelnummer
SIE8PQ20156BA10
Herstellernummer
8PQ20156BA10
Hersteller
SIE
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
150 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
- Dimensioni: A: 150mm, La: 600mm
- Sistema modulare per un'ampia adattabilità alle esigenze
- Compatibile con diverse tecniche d'installazione mediante accessori multipli
- Software di configurazione SIMARIS configuration per supporto durante la pianificazione e documentazione
- Segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard
- Certificazione ISO 9001 per il concetto di produzione flessibile
- Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo grazie al software di configurazione
- Efficienza nel sistema di ventilazione per prevenire surriscaldamenti e concentrazioni di calore
- Semplificazione del collegamento e dell'installazione degli apparecchi
- Moltissime possibilità di installazione grazie a portapparecchi regolabili in profondità
- Soluzioni premontate in diverse varianti costruttive fornite in tempi brevi
Porta di scomparto IP40
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON che consente di realizzare una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000A.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


