SIEMENS - SIE8PQ20056BA04 copertura IP40, A: 50mm, La: 600mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948171035
Artikelnummer
SIE8PQ20056BA04
Herstellernummer
8PQ20056BA04
Hersteller
SIE
Breite:
600 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
25 mm
copertura IP40, A: 50mm, La: 600mm