Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20008BA07 COP.ESTERNA IP4X/P.INF.STR./A150/B800 - 8PQ20008BA07

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 150 mm

  • Tiefe - 25 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948171080

Artikelnummer

SIE8PQ20008BA07

Herstellernummer

8PQ20008BA07

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Breite:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

150 mm

Tiefe:

25 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

25 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

    Copertura vano zoccolo IP40, A: 150mm, La: 800mm

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per la realizzazione di una distribuzione dell'energia sicura e omogenea fino a 4 000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Max Current: 4 000 A
    • Modular Structure: Permette un adattamento flessibile alle esigenze.
    • Ventilation System: Efficiente per prevenire surriscaldamenti e assicurare disponibilità costante.
    • Segregation Form: Interna fino a 4b realizzabile con componenti standard.
    • ISO Certification: Produzione flessibile certificata ISO 9001.

    Vantaggi per i clienti:

    • Aumento della sicurezza della pianificazione grazie al software di configurazione SIMARIS.
    • Risparmio di tempo nella preparazione dell’offerta e nella documentazione dell’impianto.
    • Semplificazione del collegamento e dell’installazione degli apparecchi.
    • Varietà di installazione con portapparecchi regolabili in profondità.
    • Soluzioni premontate fornibili in tempi assai brevi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie