Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20006BA07 COP.ESTERNA IP4X/P.INF.STR./A150/B600 - 8PQ20006BA07

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 150 mm

  • Tiefe - 25 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

54 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948171073

Artikelnummer

SIE8PQ20006BA07

Herstellernummer

8PQ20006BA07

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Breite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

150 mm

Tiefe:

25 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

25 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

    Copertura vano zoccolo IP40, A: 150mm, La: 600mm

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON che permette una distribuzione dell'energia sicura e flessibile fino a 4 000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità: fino a 4 000 A
    • Software di configurazione: SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione
    • Ventilazione: sistema di ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti
    • Forma di segregazione interna: realizzabile fino a 4b con componenti standard
    • Facilità di installazione: struttura semplificata per collegamenti e installazione
    • Produzione flessibile: certificato ISO 9001, con possibilità di varianti costruttive

    Vantaggi per i clienti:

    • Aumento della sicurezza e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta e documentazione degli impianti grazie al software SIMARIS
    • Disponibilità costante dell'impianto grazie alla riduzione del derating e prevenzione di surriscaldamenti
    • Numerose opzioni di installazione con una ridotta varietà di componenti grazie ai portapparecchi regolabili in profondità
    • Soluzioni premontate fornibili in tempi brevi secondo necessità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie