SIEMENS - SIE8PQ12006BA14 STRUTTURA H2000/B350/P600 - 8PQ12006BA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
689 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948179734
Artikelnummer
SIE8PQ12006BA14
Herstellernummer
8PQ12006BA14
Hersteller
SIE
- Struttura: La: 350mm, P: 600mm
- Capacità di distribuzione: fino a 4.000 A
- Modularità del sistema per adattamento flessibile a varie esigenze
- Supporto software: SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione
- Certificazione: ISO 9001
- Software di configurazione SIMARIS aumenta la sicurezza e fa risparmiare tempo nella preparazione e documentazione.
- Sistema di ventilazione efficiente previene surriscaldamenti e garantisce disponibilità costante.
- Segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard.
- Collegamento e installazione semplificati degli apparecchi.
- Portapparecchi regolabili in profondità per molteplici possibilità di installazione.
- Soluzioni premontate in diverse varianti con tempi di consegna brevi.
SIVACON S4
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per una distribuzione dell'energia sicura e flessibile fino a 4.000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


