SIEMENS - SIE8PQ10280BA01 ZOCCOLO H200/B800 - 8PQ10280BA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948160688
Artikelnummer
SIE8PQ10280BA01
Herstellernummer
8PQ10280BA01
Hersteller
SIE
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
-99999 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
5020
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
- Capacità di distribuzione fino a 4,000 A.
- Struttura modulare per adattamenti flessibili alle esigenze.
- Software di configurazione SIMARIS configuration per una pianificazione efficiente.
- Sistema di ventilazione studiato per prevenire surriscaldamenti e concentrazioni di calore.
- Forma della segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard.
- Certificazione ISO 9001 per il concetto di produzione flessibile.
- Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta.
- Disponibilità costante dell'impianto grazie al sistema di ventilazione efficiente.
- Collegamento e installazione semplificati degli apparecchi.
- Moltissime possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti.
- Soluzioni premontate fornibili in tempo assai breve secondo necessità.
Angolari zoccolo con copertura A: 200mm, La: 800mm
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per realizzare una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4,000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


