SIEMENS - SIE8PQ10260BA01 ZOCCOLO H200/B600 - 8PQ10260BA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
54 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948160671
Artikelnummer
SIE8PQ10260BA01
Herstellernummer
8PQ10260BA01
Hersteller
SIE
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
-99999 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
5020
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
- Capacità massima: fino a 4 000 A
- Configurazione modulare: adattabile a quasi tutte le esigenze
- Software di configurazione: SIMARIS configuration per pianificazionee documentazione
- Ventilazione efficiente: previene surriscaldamenti e concentrazioni di calore
- Segregazione interna: fino a 4b realizzabile con componenti standard
- Certificazione: produzione secondo ISO 9001 con soluzioni premontate
- Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta e della documentazione.
- Disponibilità costante dell'impianto grazie alla riduzione del derating.
- Semplificazione del collegamento e dell'installazione degli apparecchi.
- Numerose possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti.
- Flessibilità nel realizzare soluzioni premontate in varianti costruttive fornite in tempi brevi.
Angolari zoccolo con copertura A
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON che consente una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


