Startseite

SIEMENS - SIE8PQ10240BA01 ZOCCOLO H200/B400 - 8PQ10240BA01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 200 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948160664

Artikelnummer

SIE8PQ10240BA01

Herstellernummer

8PQ10240BA01

Hersteller

SIE

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

200 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

-99999 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

5020

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

    Angolari zoccolo con copertura A

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON che consente una distribuzione dell'energia sicura e omogenea fino a 4 000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibile con una varietà di componenti mediante numerosi accessori.
    • Supportato dal software di configurazione SIMARIS configuration per una pianificazione e documentazione semplificate.
    • Sistema di ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti e concentrazioni di calore.
    • Forma della segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard.
    • Facilità nel collegamento e nell'installazione degliapparecchi.
    • Portapparecchi regolabili in profondità per molteplici possibilità di installazione.
    • Certificato secondo ISO 9001 per soluzioni premontate in varianti costruttive.

    Vantaggi per il cliente:

    • Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta e della documentazione.
    • Riduzione del derating e disponibilità costante dell'impianto grazie al sistema di ventilazione.
    • Adattabilità flessibile a quasi tutte le esigenze grazie alla struttura modulare del sistema.
    • Minore varietà di componenti necessaria per l'installazione, semplificando il processo.
    • Soluzioni fornibili in tempi brevi grazie al concetto di produzione flessibile.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie