Startseite

SIEMENS - SIE8PQ10220BA01 ZOCCOLO H200/B1200 - 8PQ10220BA01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 1200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 200 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

93 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948168196

Artikelnummer

SIE8PQ10220BA01

Herstellernummer

8PQ10220BA01

Hersteller

SIE

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

1200 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

200 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

-99999 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

5020

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

    Angolari zoccolo con copertura A

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON che consente una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: A: 200mm, La: 1200mm
    • Sistema modulare per adattamenti flessibili
    • Software di configurazione SIMARIS per supporto dalla pianificazione alla documentazione
    • Sistema di ventilazione efficiente per ridurre il surriscaldamento
    • Forma di segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard
    • Facilità di collegamento e installazione degli apparecchi
    • Prodotto secondo ISO 9001 con possibilità di soluzioni premontate

    Vantaggi per i clienti:

    • Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta
    • Disponibilità costante dell'impianto grazie alla riduzione del derating
    • Moltissime possibilità di installazione con ridotta varietà di componenti grazie ai portapparecchi regolabili
    • Soluzioni premontate fornibili in tempi brevi secondo necessità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie