SIEMENS - SIE8PQ10210BA01 ZOCCOLO H200/B1000 - 8PQ10210BA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
84 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948168202
Artikelnummer
SIE8PQ10210BA01
Herstellernummer
8PQ10210BA01
Hersteller
SIE
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
-99999 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
5020
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
- Sistema per la realizzazione di apparecchi di manovra con certificato di omologazione di tipo.
- Struttura modulare che consente un adattamento flessibile alle esigenze.
- Diverse tecniche d'installazione compatibili con molteplici accessori.
- Software di configurazione SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione.
- Sistema di ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti.
- Forma della segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard.
- Collegamento e installazione semplificati degli apparecchi.
- Portapparecchi regolabili in profondità per molteplici possibilità di installazione.
- Produzione flessibile certificata secondo ISO 9001 per soluzioni premontate.
- Aumenta la sicurezza della pianificazione e riduce il tempo nella preparazione dell'offerta.
- Assicura una disponibilità costante dell'impianto grazie al sistema di ventilazione.
- Facilita l'installazione con una ridotta varietà di componenti.
- Consente soluzioni personalizzate in tempi assai brevi.
Angolari zoccolo con copertura A
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per una distribuzione dell'energia sicura e omogenea fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


