Startseite

SIEMENS - SIE8PQ10200BA01 ZOCCOLO CON PARETI FRONTALI H200/B350 - 8PQ10200BA01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 350 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 200 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948179789

Artikelnummer

SIE8PQ10200BA01

Herstellernummer

8PQ10200BA01

Hersteller

SIE

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

350 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

200 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

350 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

5020

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

    Angolari zoccolo con copertura A: 200mm, La: 350mm

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON progettato per garantire una distribuzione dell'energia sicura e omogenea finoa 4.000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Modulare: Adattabile in modo flessibile a quasi tutte le esigenze.
    • Software di configurazione: SIMARIS configuration supporta dalla pianificazione alla documentazione.
    • Sistemi di ventilazione: Efficiente per prevenire surriscaldamenti e concentrazioni di calore.
    • Segregazione interna: Forma fino a 4b realizzata con componenti standard.
    • Collegamento semplificato: Facilita l'installazione degli apparecchi.
    • Portapparecchi regolabili: Offre molteplici possibilità di installazione con ridotta varietà di componenti.
    • Produzione flessibile: Soluzioni premontate certificate ISO 9001 facilmente fornibili.

    Vantaggi per i clienti:

    • Risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta e della documentazione dell'impianto.
    • Disponibilità costante dell'impianto grazie alla riduzionedel derating.
    • Maggior facilità nell'installazione riducendo le complessità.
    • Adattamento rapide alle varie necessità costruttive.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie