SIEMENS - SIE8PQ10180BA01 ZOCCOLO CON PARETI FRONTALI H100/B800 - 8PQ10180BA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948160657
Artikelnummer
SIE8PQ10180BA01
Herstellernummer
8PQ10180BA01
Hersteller
SIE
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
5020
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
- Dimensioni: 100mm di altezza, 800mm di larghezza
- Struttura modulare per flessibilità nelle esigenze di distribuzione
- Compatibilità con vari componenti attraverso accessori multipli
- Software di configurazione SIMARIS per supporto dalla pianificazione alla documentazione
- Certificazione secondo ISO 9001 per la produzione di quadri di distribuzione
- Aumento della sicurezza della pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione delle offerte
- Efficienza del sistema di ventilazione per prevenire surriscaldamenti e garantire disponibilità costante
- Facilità di collegamento e installazione degli apparecchi grazie alla struttura semplificata
- Numerose possibilità di installazione grazie a portapparecchi regolabili in profondità
- Realizzazione di soluzioni premontate in tempi brevi grazie a un concetto di produzione flessibile
Angolari zoccolo con copertura A
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per una distribuzione dell'energia sicura e omogenea fino a 4.000 A.


