SIEMENS - SIE8PQ10160BA01 ZOCCOLO CON PARETI FRONTALI H100/B600 - 8PQ10160BA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
54 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948160640
Artikelnummer
SIE8PQ10160BA01
Herstellernummer
8PQ10160BA01
Hersteller
SIE
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
5020
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
- Certificato di omologazione di tipo per combinazione di apparecchi di manovra
- Software di configurazione SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione
- Sistema di ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti
- Forma di segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard
- Facilitazione nel collegamento e installazione degli apparecchi
- Portapparecchi regolabili in profondità per molteplici possibilità di installazione
- Soluzioni premontate in diverse varianti costruttive, fornibili in tempo breve
- Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta
- Disponibilità costante dell'impianto grazie al sistema di ventilazione
- Adattamento flessibile alle esigenze grazie alla struttura modulare
- Riduzione della varietà di componenti necessaria per l'installazione
- Possibilità di realizzare soluzioni personalizzate secondo le necessità del cliente
Angolari zoccolo con copertura A: 100mm, La: 600mm
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON che offre una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4.000 A.


