Startseite

SIEMENS - SIE8PQ10140BA01 ZOCCOLO H100/B400 - 8PQ10140BA01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948160633

Artikelnummer

SIE8PQ10140BA01

Herstellernummer

8PQ10140BA01

Hersteller

SIE

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

100 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

5020

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

    Angolari zoccolo con copertura A: 100mm, La: 400mm

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per realizzare una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Software di configurazione SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione.
    • Sistema di ventilazione efficiente per ridurre il surriscaldamento e assicura una disponibilità costante dell'impianto.
    • Forma della segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard.
    • Struttura semplificata per collegamento e installazione degli apparecchi.
    • Portapparecchi regolabili in profondità per molteplici possibilità di installazione.
    • Produzione flessibile certificata secondo ISO 9001 con soluzioni premontate in diverse varianti costruttive.

    Vantaggi per i clienti:

    • Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta.
    • Riduzione del derating grazie a un sistema di ventilazione progettato specificamente.
    • Facilità di installazione che riduce la varietà di componenti necessaria.
    • Possibilità di personalizzazione rapida delle soluzioni premontate.