SIEMENS - SIE8PQ10120BA01 ZOCCOLO H100/B1200 - 8PQ10120BA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 1200 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
93 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948168219
Artikelnummer
SIE8PQ10120BA01
Herstellernummer
8PQ10120BA01
Hersteller
SIE
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
-99999 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
5020
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
- Compatibilità con i componenti attraverso molteplici accessori.
- Sistema di ventilazione efficiente per prevenire il surriscaldamento.
- Forma della segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard.
- Facilità di collegamento e installazione degli apparecchi.
- Portapparecchi regolabili in profondità per diverse possibilità di installazione.
- Soluzioni premontate certificati secondo ISO 9001 disponibili in tempi rapidi.
- Incremento della sicurezza nella pianificazione grazie al software SIMARIS configuration.
- Risparmio di tempo nella preparazione di offerte e documentazione.
- Maggiore disponibilità dell'impianto grazie alla riduzione del derating.
- Flessibilità e adattabilità alle varie esigenze di distribuzione dell'energia.
- Scelta versatile del meccanismo di comando e montaggio degli apparecchi di manovra.
Angolari Zoccolo Con Copertura A: 100mm, La: 1200mm
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per una distribuzione dell'energia sicura e flessibile fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


