Startseite

SIEMENS - SIE8PQ10111BA01 RINFORZI ZOCCOLO H100/B=P=1000 - 8PQ10111BA01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 1000 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 25 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948168240

Artikelnummer

SIE8PQ10111BA01

Herstellernummer

8PQ10111BA01

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Breite:

1000 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

100 mm

Tiefe:

25 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

1000 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

    Rinforzo dello zoccolo A: 100mm L: 1000mm

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per la distribuzione sicura ed efficiente dell'energia fino a 4000 A.

    Dettaglitecnici:

    • Sistema modulare per adattamento flessibile a varie esigenze.
    • Compatibile con diverse tecniche d'installazione e accessori.
    • Utilizzo del software di configurazione SIMARIS per pianificazione e documentazione.
    • Ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti e concentrazioni di calore.
    • Forma di segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard.
    • Facilita il collegamento el'installazione degli apparecchi.
    • Portapparecchi regolabili in profondità per molteplici possibilità di installazione.
    • Produzione flessibile certificata ISO 9001 per soluzioni premontate in varianti costruttive.

    Vantaggi per i clienti:

    • Aumento della sicurezza nella pianificazione e riduzione dei tempi di preparazione.
    • Disponibilità costante dell'impianto grazie a un sistema di ventilazione efficiente.
    • Semplicità nel collegamento e nell'installazione.
    • Adattabilità a diverse necessità con una varietà ridotta di componenti.
    • Forniture rapide di soluzioni premontate.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie