Startseite

SIEMENS - SIE8PQ10110BA01 ZOCCOLO H100/B1000 - 8PQ10110BA01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 1000 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

84 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948168226

Artikelnummer

SIE8PQ10110BA01

Herstellernummer

8PQ10110BA01

Hersteller

SIE

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

1000 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

100 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

5020

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

    Angolari zoccolo con copertura A: 100mm, La: 1000mm

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, che consente di realizzare una distribuzione dell'energia sicura e omogenea fino a 4 000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità di distribuzione: fino a 4 000 A
    • Software di configurazione: SIMARIS configuration
    • Sistema di ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti
    • Forma della segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard
    • Struttura semplificata per installazione e collegamento degli apparecchi
    • Portapparecchi regolabili in profondità per molteplici possibilità di installazione
    • Produzione flessibile certificata ISO 9001 per soluzioni premontate

    Vantaggi per i clienti:

    • Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta
    • Riduzione del derating grazie a un sistema di ventilazione efficiente
    • Facilità di installazione con una ridotta varietà di componenti necessari
    • Possibilità di realizzare soluzioni rapidi in diverse varianti costruttive

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie