SIEMENS - SIE8PQ10108BA01 PARETI LATERALI ZOCCOLO H100/P800 - 8PQ10108BA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 12 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 800 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948160916
Artikelnummer
SIE8PQ10108BA01
Herstellernummer
8PQ10108BA01
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Breite:
12 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
12 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
5020
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
- Copertura laterale dello zoccolo A: 100mm, P: 800mm
- Sistema modulare adattabile a quasi tutte le esigenze
- Software di configurazione SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione
- Forma della segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard
- Sistema di ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti
- Certificazione secondo ISO 9001 per soluzioni premontate in diverse varianti costruttive
- Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta
- Disponibilità costante dell'impianto grazie alla riduzione del derating
- Semplicità nel collegamento e nell'installazione degli apparecchi
- Molteplici possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti
- Soluzioni fornibili in tempi brevi
SIVACON S4
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per la distribuzione sicura e omogenea dell'energia fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


