SIEMENS - SIE8PQ10106BA01 BASE COVER BESIDES H100/D600 - 8PQ10106BA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Breite - 12 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948160909
Artikelnummer
SIE8PQ10106BA01
Herstellernummer
8PQ10106BA01
Hersteller
SIE
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Breite:
12 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
12 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
5020
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


