Startseite

SIEMENS - SIE8PQ10100BA05 ZOCCOLO CON PAR.FRONT STR.ANG.H100/B600 - 8PQ10100BA05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948179314

Artikelnummer

SIE8PQ10100BA05

Herstellernummer

8PQ10100BA05

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Breite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

100 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

700 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

700 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

5020

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

    Angolari Zoccolo Con Copertura Per Scomparto D'angolo

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON progettato per la distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: A: 100mm, P: 600mm
    • Sistema modulare: Adattabile in modo flessibile a quasi tutte le esigenze.
    • Ventilazione efficiente: Previene surriscaldamenti e concentra il calore.
    • Software di configurazione: SIMARIS configuration supporta la pianificazione e la documentazione.
    • Certificazione: Prodotto certificato secondo ISO 9001.

    Vantaggi per i clienti:

    • Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell’offerta.
    • Disponibilità costante dell’impianto grazie alla riduzione del derating.
    • Collegamento e installazione degli apparecchi semplificati.
    • Varietà di possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti.
    • Soluzioni premontate disponibili in tempi molto brevi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie