Startseite

SIEMENS - SIE8PQ10100BA04 ZOCCOLO CON PAR.FRONT,STR.ANG.H100/B400 - 8PQ10100BA04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

54 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948179321

Artikelnummer

SIE8PQ10100BA04

Herstellernummer

8PQ10100BA04

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Breite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

100 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

500 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

5020

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

    Angolari zoccolo con copertura per scomparto d'angolo

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON progettato per una distribuzione dell'energia sicura e flessibile fino a 4000 A.

    Dettagli tecnici:

    • A: 100mm
    • P: 400mm
    • Sistema modulare per adattabilità alle esigenze
    • Compatibilità con diverse tecniche d'installazione
    • Software di configurazione SIMARIS configuration per supporto operativo
    • Certificazione ISO 9001 per la produzione flessibile

    Vantaggi per il cliente:

    • Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta e documentazione
    • Sistema di ventilazione efficiente che previene surriscaldamenti e garantisce disponibilità costante dell'impianto
    • Realizzazione ottimale della segregazione interna fino a 4b con componenti standard
    • Semplificazione nel collegamento e installazione degli apparecchi
    • Regolabilità in profondità dei portapparecchi per maggiori possibilità d'installazione
    • Soluzioni premontate in varianti costruttive fornibili in tempi brevi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie