SIEMENS - SIE8MF18862GS30 STRUTTURA ZINCATA H1800 W800 D600 - 8MF18862GS30
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4001869485010
Artikelnummer
SIE8MF18862GS30
Herstellernummer
8MF18862GS30
Hersteller
SIE
SIVACON 8MF1
Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
- A: 1800 mm
- L: 800 mm
- P: 600 mm
- Standard: IEC 61439
- Disponibilità di quadri completi in tre esecuzioni: chiuso, ventilato e con finestra di ispezione
- 90 grandezze disponibili
- Oltre 2.000 elementi singoli combinabili
- Caratteristiche di resistenza: corrosione, calore, calore anormale e fuoco, sollevamento, prova d'urto
- Grado di protezione dei rivestimenti e integrità del collegamento del conduttore di protezione
- Capacità di dispersione della potenza dissipata
Vantaggi per il cliente:
- Assemblati a vite per elevata stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza elevata alle influenze ambientali, come l'umidità
- Varianti antisismiche disponibili
- Involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili
- Fornibili in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore con un aumento minimo del tempo di consegna
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.


