SIEMENS - SIE8MF18802UT150BA2 SIVACON, PORTA, A SINISTRA, IP55 - 8MF18802UT150BA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
195 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869488097
Artikelnummer
SIE8MF18802UT150BA2
Herstellernummer
8MF18802UT150BA2
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
800 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1800 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
- Dimensioni: A: 1800 mm, L: 800 mm
- Classe di protezione: 1
- Conformità: IEC 61439
- Testato per: resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, al sollevamento, agli urti
- Disponibilità: armadi completi in tre esecuzioni - chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
- Assemblaggio: a vite, con elevata stabilità
- Tipologie di involucri: zincati elettroliticamente e verniciati a polveri
- Supporta la creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici.
- Disponibilità di varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamentecompatibili.
- Colori speciali e funzionali disponibili su richiesta, con un aumento minimo del tempo di consegna.
- Facilità di calcolo del dimensionamento della dispersione del calore con il software SIMARIS therm.
SIVACON, porta, a sinistra, IP55
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile che consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


