SIEMENS - SIE8MF18802UT140BA2 SIVACON, PORTA, A DESTRA, IP55 - 8MF18802UT140BA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
195 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869487885
Artikelnummer
SIE8MF18802UT140BA2
Herstellernummer
8MF18802UT140BA2
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
800 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1800 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
- Dimensioni: A: 1800 mm, L: 800 mm
- Grado di protezione: IP55
- Classe di protezione: 1
- Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2.000 elementi singoli
- Armadi completi in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
- Conforme a IEC 61439, testati riguardo a resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco
- Assemblato a vite per elevata stabilità
- Elevata resistenza alle influenze ambientali, come l'umidità, grazie agli involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri
- Varietà di varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici compatibili con elettromagnetismo
- Possibilità di fornire armadi in colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore, con un aumento minimo del tempo di consegna
- Calcolo del dimensionamento corretto della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
SIVACON 8MF1
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali, grazie alla sua versatilità e modularità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


