SIEMENS - SIE8MF18402UW611C PANNELLO LAT/POST IP55 H1800 W400 - 8MF18402UW611C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Breite - 400 mm
Höhe - 1800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869487533
Artikelnummer
SIE8MF18402UW611C
Herstellernummer
8MF18402UW611C
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
1800 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
-99999
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
- Dimensioni: A: 1800 mm, L: 400 mm
- Grado diprotezione: IP55
- Conformità: IEC 61439
- Disponibilità in 90 grandezze e combinazioni con più di 2000 elementi singoli
- Varianti: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
- Assemblaggio: a vite per alta stabilità
- Involucri: zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per elevata resistenza ambientale
- Opzioni: varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici compatibili elettromagneticamente
- Supporta la creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici.
- Facilità di dimensionamento della dispersione del calore tramite il software SIMARIS therm.
- Flessibilità di colore e design con varianti multicolore, aumentando minimalmente i tempi di consegna.
- Elevata resistenza a umidità e corrosionabilità.
SIVACON
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile che offre soluzioni su misura per vari settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


