Startseite

SIEMENS - SIE8MF14062HH STAFFA AMMARRAGGIO CAVI 40 D600 - 8MF14062HH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Höhe - 40 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869493015

Artikelnummer

SIE8MF14062HH

Herstellernummer

8MF14062HH

Hersteller

SIE

Werkstoff:

sonstige

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Höhe:

40 mm

Tiefe:

600 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    SIVACON

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile che offre soluzioni su misura per casi e applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • P: 600 mm
    • A: 40 mm
    • Struttura modulare disponibile in 90 grandezze e combinazioni
    • Completamente premontati o personalizzati
    • Conforme a IEC 61439, testati per resistenza alla corrosione, calore, fuoco e urti
    • Assemblati a vite per elevata stabilità
    • Involucri zincati e verniciati a polveri per alta resistenza ambientale
    • Varianti antisismiche disponibili
    • Fornibili in colori speciali e varianti multicolore

    Vantaggi per i clienti:

    • Supporta la creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici
    • Facilità di calcolo per il dimensionamento della dispersione del calore con software SIMARIS therm
    • Adattabilità a quasi tutti i settori e le applicazioni industriali
    • Opzioni di armadi completi in chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
    • Minor incremento del tempo di consegna per colori speciali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie