SIEMENS - SIE8MF13502HL6 CANALINA HXW 100X7 (2M) - 8MF13502HL6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 50 mm
Höhe - 75 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869493138
Artikelnummer
SIE8MF13502HL6
Herstellernummer
8MF13502HL6
Hersteller
SIE
Werkstoff:
sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
75 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Dimensioni: L: 2000 mm, A: 75 mm, L: 50 mm
- Completamente premontati o sviluppati in modo interamente personalizzato
- Disponibili in 90 grandezze e combinazioni con oltre 2,000 elementi singoli
- Conformità alla norma IEC 61439
- Testati per resistenza alla corrosione, resistenza al calore e fuoco, urti e grado di protezione
- Software SIMARIS therm per il calcolo della dispersione del calore
- Elevata stabilità grazie al design assemblato a vite.
- Involucri zincati e verniciati per una resistenza elevata alle influenze ambientali, come l'umidità.
- Varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili disponibili.
- Possibilità di richiedere molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore con un aumento minimo del tempo di consegna.
SIVACON
Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


