SIEMENS - SIE8MF12902CS ZOCCOLO H200 W900 - 8MF12902CS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 900 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869510323
Artikelnummer
SIE8MF12902CS
Herstellernummer
8MF12902CS
Hersteller
SIE
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
900 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
- Dimensioni:A: 200 mm, L: 900 mm
- Colore: RAL 7035
- Struttura disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2.000 elementi singoli
- Testati secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, calore, fuoco e urti
- Varianti antisismiche e involucri vuoti disponibili per compatibilità elettromagnetica
- Assemblati a vite per elevata stabilità
- Soluzioni completamente premontate e personalizzabili per una maggiore efficienza nella costruzione dei quadri elettrici
- Elevata resistenza alle influenze ambientali come l'umidità grazie agli involucri zincati e verniciati a polveri
- Possibilità di calcolo della dispersione del calore con il software SIMARIS therm per un dimensionamento corretto
- Disponibilità di varianti multicolore con un aumento minimo del tempo di consegna
SIVACON 8MF1
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è tanto versatile quanto lo sono le vostre esigenze, consentendo soluzioni su misura per ogni settore e applicazione industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


