SIEMENS - SIE8MF12883BS5 ARMADIO SA IP55 HXWXD 2200X800X800 - 8MF12883BS5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
380 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869494357
Artikelnummer
SIE8MF12883BS5
Herstellernummer
8MF12883BS5
Hersteller
SIE
- Conformità: Secondo IEC 62208
- Grado di protezione: IP55
- Dimensioni: A: 2200 mm, L: 800 mm, P: 800 mm
- Struttura: Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2000 elementi singoli
- Test: Resistenza alla corrosione, al calore, a calore anormale e fuoco, al sollevamento, agli urti
- Software: SIMARIS therm per calcolare il dimensionamento corretto della dispersione del calore
- Soluzioni su misura configurabili secondo le specifiche esigenze del cliente.
- Assemblaggio a vite per elevata stabilità.
- Involucri zincati elettroliticamente con verniciatura a polveri per una resistenza elevata alle condizioni ambientali.
- Disponibilità di varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili.
- Colori speciali e funzionali disponibili, anche in varianti multicolore, con un aumento minimo del tempo di consegna.
SIVACON, involucro del quadro elettrico
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 offre soluzioni modulare e personalizzate per la costruzione di quadri elettrici in vari settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


