SIEMENS - SIE8MF12802UW611C PANNELLO LAT/POST IP55 H2200 W800 - 8MF12802UW611C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 800 mm
Höhe - 2200 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
199 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869487670
Artikelnummer
SIE8MF12802UW611C
Herstellernummer
8MF12802UW611C
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
2200 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
- Dimensioni: A: 2200 mm, L: 800 mm
- Grado di protezione: IP55
- Assemblaggio a vite per alta stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza ambientale
- Disponibilità di varianti antisismiche e involucri vuoti per compatibilitàelettromagnetica
- Testati secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, calore e fuoco
- Disponibili in oltre 90 grandezze e più di 2000 elementi singoli
- Calcolo del dimensionamento corretto della dispersione del calore con SIMARIS therm
- Soluzioni modulari personalizzabili per la creazione di valore aggiunto
- Capacità di fornire armadi completi in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
- Possibilità di varianti multicolore senza un significativo aumento dei tempi di consegna
SIVACON
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


