SIEMENS - SIE8MF12802UT250BE2 PORTA TRASPARENTE SX H2200 W800 - 8MF12802UT250BE2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Teiltür
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
195 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869489551
Artikelnummer
SIE8MF12802UT250BE2
Herstellernummer
8MF12802UT250BE2
Hersteller
SIE
Ausführung:
Teiltür
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
800 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
2200 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
- Porta a sinistra con finestra di ispezione
- Grado di protezione: IP55
- Dimensioni: A: 2200 mm, L: 800 mm
- Colore: RAL 7035
- Classe di protezione 1
- Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2000 elementi singoli
- Testato secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, resistenza al calore, e altro
- Assemblaggio a vite per elevata stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza ambientale
- Disponibilità di varianti antisismiche e involucri elettromagneticamente compatibili
- Possibilità di personalizzazione in molti colori speciali e funzionali con tempi di consegna minimi
SIVACON
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile che offre soluzioni su misura per vari settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


