SIEMENS - SIE8MF12802CS ZOCCOLO H200 W800 - 8MF12802CS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869510316
Artikelnummer
SIE8MF12802CS
Herstellernummer
8MF12802CS
Hersteller
SIE
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
- Dimensioni: A: 200 mm, L: 800 mm
- Colore: RAL 7035
- Configurazione: 4 piedi e 2 coperture
- Assemblati a vite per un'elevata stabilità
- Evoluti secondo IEC 61439 con test di resistenza alla corrosione, resistenza al calore e al fuoco
- Varie esecuzioni disponibili: chiusa, ventilata, con finestra di ispezione
- Software SIMARIS therm per il calcolo della dispersione del calore
- Disponibili scenari antisismici e involucri compatibili con dispositivi elettromagnetici
- Colori speciali e funzionali su richiesta, con una minima estensione del tempo di consegna
- Soluzioni personalizzabili per soddisfare esigenze specifiche del settore industriale
- Facilità di montaggio e stabilità garantita
- Alta resistenza all'umidità e agli agenti ambientali grazie a involucri zincati e verniciati a polvere
- Possibilità di offrire armadi in vari colori con un aumento minimo del tempodi consegna
- Progettazione e calcolo facili della dispersione di calore con il software SIMARIS therm
SIVACON
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile che consente soluzioni su misura per il settore industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


