Startseite

SIEMENS - SIE8MF12663BS5 ARMADIO SA IP55 HXWXD 2200X600X600 - 8MF12663BS5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

380 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869494302

Artikelnummer

SIE8MF12663BS5

Herstellernummer

8MF12663BS5

Hersteller

SIE

SIVACON

Involucro del quadro elettrico secondo IEC 62208, progettato per soluzioni modulari e personalizzate in diversi settori industriali.

Dettagli tecnici:

  • IP55
  • A: 2200 mm
  • L: 600 mm
  • P: 600 mm
  • Testato secondo IEC 61439 riguardo a resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, al sollevamento, alla prova durto, grado di protezione dei rivestimenti, integrità del collegamento del conduttore di protezione, capacità di dispersione della potenza dissipata.
  • Disponibile in 90 grandezze e combinabile con più di 2.000 elementi singoli.
  • Varianti disponibili: chiuso, ventilato e con finestra di ispezione.

Vantaggi per il cliente:

  • Sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
  • Assemblato a vite con elevata stabilità.
  • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per elevata resistenza agli agenti atmosferici.
  • Disponibili varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili.
  • Fornibili inmolti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore con un aumento minimo del tempo di consegna.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie