SIEMENS - SIE8MF12602UW611C PANNELLO POST/LAT IP55 HXW 2200X600 - 8MF12602UW611C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 600 mm
Höhe - 2200 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
199 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869487663
Artikelnummer
SIE8MF12602UW611C
Herstellernummer
8MF12602UW611C
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
2200 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
- Dimensoni: A: 2200 mm, L: 600 mm
- Grado di protezione: IP55
- Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con oltre 2000 elementi singoli
- Opzioni di armadi: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
- Conformità a IEC 61439 con test su resistenza alla corrosione, calore, fuoco, e urti
- Software SIMARIS therm per il calcolo della dispersione del calore
- Assemblaggio a vite per una stabilità elevata
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza a condizioni ambientali difficili
- Varianti antisismiche disponibili, oltre a involucri compatibili elettromagneticamente
- Colori speciali e funzionali disponibili su richiesta con tempi di consegna minimi
SIVACON
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare altamente versatile, progettato per soddisfare le esigenze specifiche di quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


