Startseite

SIEMENS - SIE8MF12602CS ZOCCOLO H200 W600 - 8MF12602CS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 200 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869510309

Artikelnummer

SIE8MF12602CS

Herstellernummer

8MF12602CS

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Breite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

200 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

SIVACON, zoccolo, per armadi con porta sul lato frontale, A: 200 mm, L: 600 mm, RAL 7035, 4 piedi e 2 coperture Larmadio di sistema SIVACON 8MF1 - Tanto versatile quanto lo sono le vostre esigenze Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali. Completamente premontati, adattati alle esigenze o sviluppati in modo interamente personalizzato, i quadri di sistema supportano la creazione di valore aggiunto nella costruzione di quadri elettrici. La struttura costituisce la base del sistema modulare SIVACON 8MF1 ed è disponibile in 90 grandezze e combinabile con più di 2.000 elementi singoli. Per applicazioni standard sono disponibili quadri completi in tre esecuzioni: chiuso, ventilato e con finestra di ispezione. I quadri di sistema SIVACON 8MF1 sono inoltre, in conformità a IEC 61439, testati riguardo a resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, al sollevamento, alla prova durto nonché riguardo al grado di protezione dei rivestimenti, allintegrità del collegamento del conduttore di protezione e alla capacità di dispersione della potenza dissipata. Con il software SIMARIS therm è possibile calcolare il dimensionamento corretto della dispersionedel calore di quadri elettrici - molto facilmente specificando la temperatura ambiente e gli apparecchi presenti nellarmadio di sistema. Gli armadi di sistema Siemens SIVACON 8MF1 si contraddistinguono soprattutto per le caratteristiche seguenti: 1. Gli armadi di sistema Siemens SIVACON 8MF1 sono assemblati a vite e si contraddistinguono per lelevata stabilità. 2. Gli involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri assicurano una resistenza elevata alle influenze ambientali, ad es. allumidità. 3. Sono inoltre disponibili varianti antisismiche ed anche involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili. 4. Gli armadi di sistema SIVACON 8MF sono fornibili secondo necessità in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore - con un aumento minimo del tempo di consegna.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie