SIEMENS - SIE8MF12402CS ZOCCOLO HXWXD 200X400 - 8MF12402CS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869538716
Artikelnummer
SIE8MF12402CS
Herstellernummer
8MF12402CS
Hersteller
SIE
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
- Dimensioni: A: 200 mm, L: 400 mm
- Disponibilità in 90 grandezze e combinazioni con più di 2000 elementi singoli
- Conformità a IEC 61439 per resistenza a corrosione, calore, fuoco e urti
- Assemblaggio a vite per elevata stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza ambientale
- Varianti antisismiche e involucri vuoti per compatibilità elettromagnetica
- Calcolo della dispersione del calore con software SIMARIS therm
- Soluzioni su misura per esigenze specifiche nel settore industriale
- Facilità di montaggio e adattamento grazie al sistema modulare
- Elevata durabilità e resistenza alle influenze ambientali, come umidità
- Opzioni di personalizzazione in vari colori con tempi di consegna ridotti
SIVACON
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è progettato per offrire soluzioni modulabili e personalizzabili per quadri elettrici in vari settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


