Startseite

SIEMENS - SIE8MF12202CS ZOCCOLO H200 W1200 - 8MF12202CS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 1200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 200 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

86 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869510347

Artikelnummer

SIE8MF12202CS

Herstellernummer

8MF12202CS

Hersteller

SIE

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

1200 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

200 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

    SIVACON

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è tanto versatile quanto lo sono le vostre esigenze, offrendo soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: A: 200 mm, L: 1200 mm
    • Colore: RAL 7035
    • Struttura disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2.000 elementi singoli
    • Armadi completi disponibili in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra diispezione
    • In conformità a IEC 61439, testati riguardo a: resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco
    • Software SIMARIS therm per il calcolo del dimensionamento corretto della dispersione del calore

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata stabilità grazie all'assemblaggio a vite
    • Resistenza elevata alle influenze ambientali grazie agli involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri
    • Disponibili varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili
    • Possibilità di ordinare armadi in colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore, con un aumento minimo del tempo di consegna

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie