Startseite

SIEMENS - SIE8MF12062CT PARETI ZOCCOLO H200 D600 - 8MF12062CT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869508498

Artikelnummer

SIE8MF12062CT

Herstellernummer

8MF12062CT

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

200 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

    SIVACON

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è progettato per offrire soluzioni su misura, garantendo elevata versatilità per diversi settori e applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: A: 200 mm, P: 600 mm
    • Normativa: Conforme a IEC 61439
    • Struttura: Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2000 elementi singoli
    • Tipologie: Armadi completi in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
    • Proprietà testate: Resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, sollevamento e urti

    Vantaggi per i clienti:

    • Assemblaggio a vite che garantir la stabilità elevata degli armadi
    • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza alle influenze ambientali
    • Varianti antisismiche e involucri compatibili elettromagneticamente disponibili
    • Colori speciali e varianti multicolore sono fornibili con un aumento minimo del tempo di consegna
    • Software SIMARIS therm per calcolare il dimensionamento corretto della dispersione del calore

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie