SIEMENS - SIE8MF12052CT PARETI ZOCCOLO HXWXD 200X500 - 8MF12052CT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Tiefe - 500 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4001869538860
Artikelnummer
SIE8MF12052CT
Herstellernummer
8MF12052CT
Hersteller
SIE
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
-99999 kg
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


