SIEMENS - SIE8MF12042CT PARETI ZOCCOLO H200 D400 - 8MF12042CT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4001869508481
Artikelnummer
SIE8MF12042CT
Herstellernummer
8MF12042CT
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
-99999 kg
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
- Dimensioni: A: 200 mm, P: 400 mm
- Completamente premontati: disponibili in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
- Conformità: IEC 61439 con test su resistenza alla corrosione, al calore, sollevamento e urti
- Assemblaggio: strutture assemblate a vite con elevata stabilità
- Resistenza ambientale: involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri
- Varianti disponibili: antisismiche e involucri vuoti per quadrielettrici compatibili
- Colori: fornibili in molti colori speciali e varianti multicolore
- Soluzioni personalizzate per le esigenze specifiche di ogni settore
- Facile calcolo della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
- Elevata resistenza alle influenze ambientali, inclusa l'umidità
- Ridotti tempi di consegna per armadi in colori speciali
- Contributo alla creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici
SIVACON
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile che offre soluzioni su misura per vari settori e applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


