SIEMENS - SIE8MF12002CT PARETI ZOCCOLO H200 D1000 - 8MF12002CT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Tiefe - 1000 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4001869508511
Artikelnummer
SIE8MF12002CT
Herstellernummer
8MF12002CT
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Tiefe:
1000 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
- A: 200 mm, P: 1000 mm
- Conforme a IEC 61439
- Testato per resistenza alla corrosione, resistenza al calore e fuoco
- Assemblati a vite con elevata stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri
- Varianti antisismiche disponibili
- Possibilità di configurazione in vari colori speciali e funzionali
- Soluzioni su misura per un'ampia gamma di applicazioni industriali
- Facilità di calcolo della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
- Elevata resistenza alle influenze ambientali, ad esempio all'umidità
- Possibilità di fornire involucri vuoti per quadri elettrici compatibili elettromagneticamente
- Varianti multicolore disponibili con un aumento minimo del tempo di consegna
SIVACON
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 offre soluzioni modulari versatili per soddisfare quasi tutte le esigenze industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


